Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1012 ID 10mm AD 14mm Breite12mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000524954
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10042363
EAN/GTIN:
     4054371126186
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Gewicht:
0,005 kg
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
14 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
741
25
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,00*
Lager 1498
741
1
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,25*
5 Tage
737
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 15,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.