Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HMV47 EBF/HYDR NUT ID 235mm AD 326mm Breite54mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000525406
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138291
EAN/GTIN:
     3413521346224
Suchbegriffe:
Hydraulikmutter
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
lager montagewerkzeug
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Hydraulikmutter
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Gewicht:
16,2 kg
Marke:
SNR
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
326 mm
Innen-Ø:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.942,74*
€ 2.019,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.952,12*
€ 2.029,62*
91 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.991,46*
€ 2.069,77*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.976,19*
€ 2.181,40*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 2.551,61*
€ 2.643,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,90*
€ 3.146,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,92*
€ 3.126,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.576,87*
€ 3.066,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,11*
€ 3.038,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.551,61*
€ 3.036,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.