Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen HSR35 RSS 1,6kg hoch Stand.35er Reihe THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000525517
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10130436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: schmale Ausführung · Dichtung: Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Breite:
schmal
Länge:
Standard
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Gewicht:
1,6 kg
Vorspannung:
normale Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
vierreihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
35er Reihe
Marke:
THK
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
THK Normalklasse
Wälzkörperart:
Kugeln
Höhe:
hoch
Bauform:
Blockwagen
Genauigkeit:
THK Normalklasse
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 114,24*
€ 131,23*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 119,30*
€ 149,52*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 150,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.