Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR70-80-56 ID 70mm AD 80mm Breite56mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000525733
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10065283
EAN/GTIN:
     4012802022483
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,506 kg
Marke:
INA
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, Innenring, Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 41,43*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 32,83*
€ 41,63*
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 32,99*
€ 41,63*
6 Tage
12
€ 10,00*
ab € 38,43*
€ 48,48*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 53,78*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.