Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle KR47 LLH/3AS ID 20mm AD 47mm Breite66mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000526695
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120552
EAN/GTIN:
     4547359008234
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Lieferumfang: mit Nutmutter und Schmiernippel
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Schmierung und Wartung:
Nachschmierung möglich (axiale Schmierung eingeschränkt)
Gewicht:
0,46 kg
Befestigungsart:
Innensechskant
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ntn kurvenrollen, Kurvenrolle, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 34,03*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 41,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,39*
€ 42,56*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,94*
€ 45,62*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 49,13*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR47-PP-A
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.