Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MBL24 ID 120mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527645
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157388
EAN/GTIN:
     4012801224697
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
Sicherungsblech ohne DIN
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,075 kg
Marke:
FAG
Innen-Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, sicherungsblech ohne din, Sicherungsblech
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,00*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 20,08*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 20,09*
6 Tage
43
1
€ 10,00*
ab € 17,06*
€ 22,33*
Lager 1498
47
1
€ 5,45*
ab € 26,88*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.