Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager M-UC202 D1 ID 15mm AD 47mm Breite31mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527741
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10123921
EAN/GTIN:
     4547359802832
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe · Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,21 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NTN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
15 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,44*
€ 11,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,67*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 7,98*
€ 11,69*
1
€ 4,95*
ab € 8,5384*
€ 11,7984*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 8,65*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.