Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit M-UCFA206 D1 30mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527760
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10123963
EAN/GTIN:
     4547359766943
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,2 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
NTN
Ausführung:
für Schwenkbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 28,14*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 20,43*
€ 28,28*
Lager 1498
29
1
€ 5,45*
ab € 23,95*
€ 31,18*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 24,21*
€ 31,51*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 24,41*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.