Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit M-UCFA207 D1 35mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527761
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10123964
EAN/GTIN:
     4547359796742
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,2 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
NTN
Ausführung:
für Schwenkbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
35 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 35,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,89*
€ 35,75*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 28,06*
€ 35,94*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 28,75*
€ 36,66*
3 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.