Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit M-UCFA208 D1 40mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527762
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10123965
EAN/GTIN:
     4547359796858
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,61 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
NTN
Ausführung:
für Schwenkbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
40 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 33,15*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 40,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,51*
€ 43,67*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,35*
€ 45,90*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 45,67*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.