Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager M-UEL207 D1 ID 35mm AD 72mm Breite51,1mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527819
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10124037
EAN/GTIN:
     4547359765663
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
51,1 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,63 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NTN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
35 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 24,92*
1
€ 4,95*
ab € 18,8064*
€ 24,9764*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,93*
€ 24,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 27,04*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,11*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
YEL 207-2F
ab € 20,18*
Ähnlich
SNR
EX.207.G2
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.