Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit M-UELF210 D1 50mm viereckig NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527827
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10131423
EAN/GTIN:
     4547359796926
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
4
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
2,66 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Form:
viereckig
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 46,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 54,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,33*
€ 59,29*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 47,02*
€ 59,62*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 63,73*
€ 76,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.