Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N216 ETVP2 ID 80mm AD 140mm Breite26mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527892
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10005133
EAN/GTIN:
     4012801225069
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
1,5 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
140 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 143,97*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 154,66*
€ 4,95*
ab € 142,622*
€ 156,702*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,56*
€ 157,61*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,52*
€ 331,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 306,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.