Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N217 ECP ID 85mm AD 150mm Breite28mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527894
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10005135
EAN/GTIN:
     7316577108395
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
1,89 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
150 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,40*
€ 215,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 216,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 220,86*
Frei Haus
ab € 211,79*
€ 230,94*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 296,64*
€ 319,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
N.217.E.G15
ab € 127,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.