Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N218 -E-M1-C3 ID 90mm AD 160mm Breite30mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527904
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10005137
EAN/GTIN:
     4012801403054
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
2,25 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
160 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 176,25*
€ 198,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 204,34*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 188,62*
€ 205,38*
7 Tage
17
€ 10,00*
ab € 219,14*
€ 239,35*
Lager 1498
17
Frei Haus
ab € 304,52*
€ 329,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 304,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.