Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N219 EM1C3 ID 95mm AD 170mm Breite32mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000527907
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10067785
EAN/GTIN:
     4012801403108
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
3,3 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 235,12*
€ 255,76*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 238,26*
€ 256,99*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 236,53*
€ 264,33*
€ 4,95*
ab € 279,6164*
€ 303,6264*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 388,03*
€ 416,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,75*
€ 495,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 388,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.