Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrolle NATR25 -X-PP-A ID 25mm AD 52mm Breite25mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000528367
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10049089
EAN/GTIN:
     4012802422115
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Gewicht:
0,268 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Außen-Ø:
52 mm
Axialführung:
mit Axialführung
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 29,46*
€ 37,82*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 29,27*
€ 37,83*
2 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 35,39*
€ 45,24*
1
€ 3,19*
ab € 40,77*
€ 50,73*
Lager 1498
39
1
€ 5,45*
ab € 57,60*
€ 69,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.