Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ218 -E-XL-TVP2 ID 90mm AD 160mm Breite30mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000528745
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10002256
EAN/GTIN:
     4012801227902
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
2,41 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
160 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
106
€ 5,99*
ab € 84,78*
€ 96,52*
2 Tage
106
€ 4,95*
ab € 87,68*
€ 97,26*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 101,60*
1 Tag
106
€ 4,90*
ab € 92,53*
€ 102,03*
Lager 1498
108
€ 5,45*
ab € 151,77*
€ 165,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 151,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.