Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NK80/25 ID 80mm AD 95mm Breite25mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000529666
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10050334
EAN/GTIN:
     4012802605556
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,279 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
95 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 8,90*
ab € 30,92*
€ 39,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 39,96*
1 Tag
168
€ 7,90*
ab € 33,14*
€ 42,39*
1 Tag
168
€ 4,90*
ab € 33,09*
€ 42,39*
Lager 1498
168
€ 5,45*
ab € 69,94*
€ 79,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.