Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NKI100/30 ID 100mm AD 130mm Breite30mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000529703
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10067480
EAN/GTIN:
     4047643204156
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,983 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
130 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 125,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 125,54*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 125,68*
4 Tage
55
€ 5,99*
ab € 115,32*
€ 129,32*
Lager 1498
63
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 202,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 187,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.380,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.