Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN3016 KTN/SP ID 80mm AD 125mm Breite34mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530017
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088271
EAN/GTIN:
     7316572120989
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF Zylinderrollenlager NN3016 KTN/SP ID 80mm AD 125mm Breite34mm SKF Breite 34 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +120 °C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 1,45 kg
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
125 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Innen-Ø:
80 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
1,45 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,67*
€ 265,81*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 267,15*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 270,99*
€ 291,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,42*
€ 335,32*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 436,19*
€ 468,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.