Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU215 ECM ID 75mm AD 130mm Breite25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000530473
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10094812
EAN/GTIN:
     7316576625237
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
SKF Zylinderrollenlager NU215 ECM ID 75mm AD 130mm Breite25mm SKF Breite 25 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 1,438 kg
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Käfig:
Messingkäfig
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
130 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Innen-Ø:
75 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150 Grad
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
1,438 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 155,34*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 132,87*
€ 156,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 157,02*
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 178,72*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 262,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.