Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle NUKR52 XH/3AS ID 20mm AD 52mm Breite66mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000531380
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121029
EAN/GTIN:
     4547359133875
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Lieferumfang: mit Nutmutter und Schmiernippel
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Schmierung und Wartung:
Nachschmierung beschränkt möglich
Gewicht:
0,534 kg
Befestigungsart:
Innensechskant
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außen-Ø:
52 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrolle, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,13*
€ 48,37*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 37,91*
€ 48,38*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 54,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,51*
€ 54,84*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 59,64*
€ 71,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NUKR 52 XA
ab € 71,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.