Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0306 P10 ID 3mm AD 4,5mm B.6mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000531969
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122936
EAN/GTIN:
     4028977655685
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleihaltig
Außen-Ø:
4,5 mm
Innen-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
972
1
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 1498
972
1
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
4 Tage
972
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,40*
3 Tage
972
100
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,41*
3 Tage
972
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.