Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP130100 P14 ID 130mm AD 135mm B.100mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000532066
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10123031
EAN/GTIN:
     4028977659928
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
PERMAGLIDE Buchse PAP130100 P14 ID 130mm AD 135mm B.100mm PERMAGLIDE Breite 100 mm Temperaturbereich -200 bis +280 °C Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,785 kg Marke PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,785 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleifrei
Außen-Ø:
135 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 72,65*
€ 91,49*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 83,95*
€ 104,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 104,57*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 84,96*
€ 111,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.