Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit PTUE35 -TV-FA125.5 35mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000532644
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10128472
EAN/GTIN:
     4012802830972
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Gewicht:
0,82 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Marke:
INA
Ausführung:
für Linearbewegungen
Material:
Kunststoff, Lager mit Corrotect Rostschutz
Innen-Ø:
35 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 38,68*
€ 50,14*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 46,83*
€ 57,12*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 47,14*
€ 57,81*
€ 4,95*
ab € 47,6265*
€ 58,2965*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 67,12*
€ 77,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 67,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.