Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrolle RNA2206 -2RS ID 35mm AD 62mm Breite19,8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000533423
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10044054
EAN/GTIN:
     4012802692426
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
19,8 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballige Mantelfläche
Gewicht:
0,276 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
62 mm
Axialführung:
ohne Axialführung
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
5
€ 5,99*
ab € 26,63*
€ 30,99*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 35,25*
2 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 26,96*
€ 35,25*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 36,66*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 46,28*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 46,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.