Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNA4834 ID 185mm AD 215mm Breite45mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000533448
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155569
EAN/GTIN:
     9008745717666
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
2,78 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
215 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 170,05*
€ 195,86*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 181,12*
€ 202,44*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 184,16*
€ 205,56*
7 Tage
13
€ 10,00*
ab € 215,21*
€ 239,86*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 259,68*
€ 283,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.