Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNA4834 ID 185mm AD 215mm Breite45mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000533449
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156965
EAN/GTIN:
     4547359171105
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
2,66 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
215 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 191,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 191,89*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 200,53*
€ 221,74*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 222,60*
Lager 1498
7
1
Frei Haus
ab € 237,63*
€ 259,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.