Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNA6910 ID 58mm AD 72mm Breite40mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000533565
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155613
EAN/GTIN:
     9008745718175
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,36 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
zweireihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
72 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 26,29*
€ 36,30*
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 26,31*
€ 36,32*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 36,33*
5 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 30,98*
€ 42,30*
Lager 1498
39
1
€ 5,45*
ab € 35,93*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.