Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNA6910 -ZW ID 58mm AD 72mm Breite40mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000533567
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10154064
EAN/GTIN:
     4012802284010
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,307 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
zweireihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
72 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 39,48*
€ 49,59*
3 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 39,69*
€ 49,73*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 39,91*
€ 50,61*
7 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 46,70*
€ 56,67*
Lager 1498
37
1
€ 5,45*
ab € 65,07*
€ 74,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.517,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.