Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL182948 ID 240mm AD 320mm Breite48mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534849
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10023675
EAN/GTIN:
     4054364122973
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
10,388 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
320 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,36*
€ 910,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,76*
€ 915,50*
Frei Haus
ab € 951,02*
€ 1.007,41*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,40*
€ 1.042,53*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.664,13*
€ 1.760,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,44*
€ 2.094,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,41*
€ 2.080,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,79*
€ 2.031,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,19*
€ 2.001,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,13*
€ 1.980,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.