Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183010 -C3 ID 50mm AD 80mm Breite23mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534861
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10102777
EAN/GTIN:
     4012802240474
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
0,418 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 60,94*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 50,47*
€ 61,22*
4 Tage
19
€ 5,99*
ab € 50,51*
€ 62,88*
7 Tage
19
€ 10,00*
ab € 59,28*
€ 69,36*
Lager 1498
20
€ 5,45*
ab € 82,37*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 82,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.