Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183018 ID 90mm AD 140mm Breite37mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534867
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10062937
EAN/GTIN:
     4054364123024
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
1,91 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
140 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 169,18*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 173,25*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 173,26*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 184,68*
Lager 1498
31
Frei Haus
ab € 255,43*
€ 277,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 255,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.