Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183030 -C3 ID 150mm AD 225mm Breite56mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000534874
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10096149
EAN/GTIN:
     4054365304910
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA Zylinderrollenlager SL183030 -C3 ID 150mm AD 225mm Breite56mm INA Breite 56 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 7,102 kg
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
225 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
150 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
7,102 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,75*
€ 513,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 480,61*
€ 515,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,16*
€ 553,14*
Frei Haus
ab € 568,51*
€ 607,67*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 771,09*
€ 823,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,76*
€ 980,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,50*
€ 979,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,20*
€ 964,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,66*
€ 945,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,09*
€ 917,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.