Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen SPA1657 RP 0,204kg OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000535112
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10158556
EAN/GTIN:
     4014486077223
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
OPTIBELT Ummantelter Keilriemen SPA1657 RP 0,204kg OPTIBELT Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis 100 °C Gewicht 0,204 kg Außenlänge Ld + 18 oder Li + 63 mm Marke OPTIBELT
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,204 kg
Außenlänge:
Ld + 18 oder Li + 63 mm
Marke:
OPTIBELT
Nennlänge:
Ld (Richtlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 63 oder Ld - 45 mm
Querschnitt:
12,7 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, Ummantelter Keilriemen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 21,11*
1
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 21,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 23,71*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 18,59*
€ 24,36*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 20,77*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.