Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit SUCT207 35mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000535421
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138268
EAN/GTIN:
     3413529502240
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,696 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
SNR
Ausführung:
für Linearbewegungen
Material:
Stahl (rostfrei), Lager aus nichtrostendem Stahl
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 130,40*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,49*
€ 136,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 140,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 162,87*
Lager 1498
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 176,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.