Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U207 ID 48mm AD 65mm Breite7mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000535967
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10043149
EAN/GTIN:
     4012801182621
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Gewicht:
0,054 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
65 mm
Innen-Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlagscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 15,56*
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 11,55*
€ 15,64*
7 Tage
157
1
€ 10,00*
ab € 13,37*
€ 18,04*
1
€ 3,19*
ab € 13,97*
€ 18,75*
Lager 1498
157
1
€ 5,45*
ab € 21,30*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.