Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U215 ID 92mm AD 115mm Breite9,5mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000535983
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10042335
EAN/GTIN:
     4012801242097
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
9,5 mm
Gewicht:
0,212 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
115 mm
Innen-Ø:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlagscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 25,03*
€ 32,59*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 25,01*
€ 32,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 25,63*
€ 33,19*
1
€ 3,19*
ab € 27,26*
€ 35,30*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 40,78*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.