Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U218 ID 110mm AD 140mm Breite13,5mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000535989
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10042336
EAN/GTIN:
     4012801242110
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
13,5 mm
Gewicht:
0,42 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlagscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 41,49*
€ 53,00*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 41,49*
€ 53,01*
1
€ 3,19*
ab € 45,31*
€ 56,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,77*
€ 59,25*
Lager 1498
24
1
€ 5,45*
ab € 67,65*
€ 83,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 67,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.