Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit UCFA205 D1 25mm AD 52mm B.34mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000536283
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121235
EAN/GTIN:
     4547359212518
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
spannlagereinheit ntn
spannlagereinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,675 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
NTN
Ausführung:
für Schwenkbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
52 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,51*
€ 32,94*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 25,39*
€ 35,07*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 27,11*
€ 35,10*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 27,29*
€ 35,24*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 29,81*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.