Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit UCT211 55mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000536775
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138421
EAN/GTIN:
     3413529511563
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
3,77 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
SNR
Ausführung:
für Linearbewegungen
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spannlagereinheit, Spannlagergehäuse, spannlagereinheit, Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 50,91*
1
€ 4,95*
ab € 40,8799*
€ 51,1299*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,83*
€ 57,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 47,10*
€ 57,80*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 68,97*
€ 79,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.