Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager US201 .G2 ID 12mm AD 40mm Breite22mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000537090
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10146214
EAN/GTIN:
     3413529503483
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,112 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
SNR
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,40*
1
€ 4,95*
ab € 5,3924*
€ 7,4424*
4 Tage
275
1
€ 4,30*
ab € 5,49*
€ 8,03*
1 Tag
275
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,26*
Lager 1498
275
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.