Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81105 ID 25mm AD 42mm Breite3mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000538917
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156169
EAN/GTIN:
     4547359245646
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Gewicht:
0,019 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, wellenscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,24*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,27*
Lager 1498
36
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.