Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Filzstreifen FS300 0,002kg SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000539452
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10087837
EAN/GTIN:
     7316570320848
Suchbegriffe:
Filzstreifen
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Filz
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Gewicht:
0,002 kg
Marke:
SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,91*
3 Tage
179
1
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,91*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,01*
1
€ 3,19*
ab € 0,82*
€ 1,14*
Lager 1498
179
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.