Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Filzstreifen FS370 0,009kg SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000539454
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10087839
EAN/GTIN:
     7316577109941
Suchbegriffe:
Filzstreifen
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Filz
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Gewicht:
0,009 kg
Marke:
SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,84*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,07*
1
€ 3,19*
ab € 3,66*
€ 4,93*
1
€ 4,95*
ab € 4,3311*
€ 5,9111*
Lager 1498
12
1
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.