| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-8000549683 Herst.-Nr.: 20012-5 EAN/GTIN: 4025888273427 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Obermaterial: 100% Polyester Rip-Stop Softshell · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes Softshell-Material · Nähte geschweißt · unterlegter, robuster Front-Reißverschluss · ergonomisch geformte und verstellbare Sturmkapuze · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXL | Marke: | ELYSEE | Material: | 100% Polyester Rip-Stop Softshell | PSA-Kategorie: | I |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterjacke schwarz xxxl, soft shell jacke, soft-shell-jacke 3xl, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |