Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschlupfstiefel Hercules Gr.42 braun S3 SRC WR EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000601082
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     211014-42
EAN/GTIN:
     4031783012382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC WR ESD · Glattleder · wasserdichte Baak dry Membrane · Knöchelschutz · PU-Überkappe · Baak®go&relax System · Alu-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Textil
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC WR
Serie:
Baak Industrial
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BAAK
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 42, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,67*
€ 115,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 115,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 116,13*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 99,39*
€ 118,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 118,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,56*
€ 139,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,06*
€ 130,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,57*
€ 128,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.