Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen MF-Metric fine 30x1.5mm HSS 6g Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665182
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F110M30X1.5
EAN/GTIN:
     7320760104248
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · ISO-Metrisches Feingewinde M30 mit 1.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 18mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
30
Steigung:
1,5
Außen-Ø:
65
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
6g
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F110
Gewindeart:
MF
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
10
€ 6,90*
ab € 150,92*
€ 163,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 165,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 136,18*
€ 166,41*
Lager 1498
18
1
Frei Haus
ab € 154,07*
€ 186,53*
3 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 187,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.