Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSW-British standard Whitworth 3/16x24 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665221
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1403/16
EAN/GTIN:
     7320760104644
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 3/16″ mit 24 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 20mm Außendurchmesser und 7mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
3/16 / 4.76
Gg/1″:
24
Außen-Ø:
20
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F140
Gewindeart:
BSW
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 37,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 38,05*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 31,14*
€ 38,36*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 31,81*
€ 42,95*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 31,62*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.